›

WMTB-AL (40X15) SEGNACAVI

Cod. Rexel CX0830524
Cod. Produttore 0830524
Cod. EAN 4046356718660

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x15 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: > 4,6 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Altezza testo: 15 mm
  • Serie: WMTB-AL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Alluminio

diametro del cavo

136 ... 136 mm

WMTB-AL (40X15) SEGNACAVI