›

WMS9,5(60X16)R YE SIGLAT.CAVI E CON

Cod. Rexel CX0800402
Cod. Produttore 0800402
Cod. EAN 4046356626699

Informazioni principali

  • Serie: WMS
  • Colore: giallo
  • Diametro cavi: 3,2-9,5 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Cartellini singoli: 250
  • Altezza campo testo: 16 mm
  • Larghezza campo testo: 60 mm
  • Materiale: guaina termoretraibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

16 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

3,2 ... 9,5 mm

diametro filo

3,2 ... 9,5 mm

WMS9,5(60X16)R YE SIGLAT.CAVI E CON