›

WMS6,4(30X10)R YE SIGLAT.CAVI E CON

Cod. Rexel CX0800410
Cod. Produttore 0800410
Cod. EAN 4046356626774

Informazioni principali

  • Colore: giallo
  • Diametro cavi: 2,1-6,4 mm
  • Tipo: guaina termoretraibile
  • Montaggio: infilamento
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Cartellini singoli: 500
  • Campo testo: 30x10 mm
  • Serie: WMS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

10 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

2,1 ... 6,4 mm

diametro filo

2,1 ... 6,4 mm

WMS6,4(30X10)R YE SIGLAT.CAVI E CON