›

WMS25,4(EX40)R YE SIGLAT.CAVI E CON

Cod. Rexel CX0800308
Cod. Produttore 0800308
Cod. EAN 4046356626040

Informazioni principali

  • Serie: WMS 25,4 (EX40)R
  • Colore: Giallo
  • Lunghezza nastro: 15 m
  • Diametro cavi: 8,5 - 25,4 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Siglabile con: THERMOMARK E.300/600
  • Altezza campo testo: 40 mm
  • Larghezza campo testo: 15000 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

40 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 25,4 mm

diametro filo

8,5 ... 25,4 mm

WMS25,4(EX40)R YE SIGLAT.CAVI E CON