›

WMS25,4(60X40)R YE SIGLAT.CAVI E CO

Cod. Rexel CX0800405
Cod. Produttore 0800405
Cod. EAN 4046356626729

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Guaina termoretraibile
  • Diametro cavi: 8,5-25,4 mm
  • Montaggio: Infilamento
  • Numero cartellini: 250
  • Campo testo: 60x40 mm
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Serie: WMS 25,4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

40 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 25,4 mm

diametro filo

8,5 ... 25,4 mm

WMS25,4(60X40)R YE SIGLAT.CAVI E CO