›

WMS12,7(60X20)R YE SIGLAT.CAVI E CO

Cod. Rexel CX0800403
Cod. Produttore 0800403
Cod. EAN 4046356626705

Informazioni principali

  • Serie: WMS
  • Diametro cavi: 4,2-12,7 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Guaina termoretraibile
  • Montaggio: Infilamento
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Cartellini singoli: 250
  • Campo testo: 60x20 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

20 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

4,2 ... 12,7 mm

diametro filo

4,2 ... 12,7 mm

WMS12,7(60X20)R YE SIGLAT.CAVI E CO