Prodotti /

Cod. Rexel
CX0800377
Cod. Produttore
0800377
Cod. EAN
4046356626460

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

16 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

3,2 ... 9,5 mm

diametro filo

3,2 ... 9,5 mm