›

WMS 4,8 (30X9)R SIGLATURA CAVI E CO

Cod. Rexel CX0800375
Cod. Produttore 0800375
Cod. EAN 4046356626446

Informazioni principali

  • Serie: WMS
  • Diametro cavi: 1,6-4,8 mm
  • Altezza campo testo: 9 mm
  • Larghezza campo testo: 30 mm
  • Numero cartellini: 500
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Compatibile con: THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

9 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

1,6 ... 4,8 mm

diametro filo

1,6 ... 4,8 mm

WMS 4,8 (30X9)R SIGLATURA CAVI E CO