Prodotti /

Cod. Rexel
CX0820471
Cod. Produttore
0820471
Cod. EAN
4046356286114

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 6 ... 136 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

16,6 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

6 ... 136 mm

diametro filo

6 ... 136 mm