Prodotti /

Cod. Rexel
CX0800364
Cod. Produttore
0800364
Cod. EAN
4046356626347

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

5 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 3,2 mm

diametro filo

1 ... 3,2 mm