›

WMS 3,2 (30X5)R YE SIGLATURA CAVI E

Cod. Rexel CX0800408
Cod. Produttore 0800408
Cod. EAN 4046356626750

Informazioni principali

  • Colore: giallo
  • Diametro cavi: 1-3,2 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Cartellini singoli: 500
  • Altezza campo testo: 5 mm
  • Larghezza campo testo: 30 mm
  • Serie: WMS 3,2 (30X5)R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

5 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 3,2 mm

diametro filo

1 ... 3,2 mm

WMS 3,2 (30X5)R YE SIGLATURA CAVI E