›

WMS 19,1 (EX30)RL YE MAT. SIG. TERM

Cod. Rexel CX0800334
Cod. Produttore 0800334
Cod. EAN 4046356626132

Informazioni principali

  • Serie: WMS 19,1 (EX30)
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Guaina termoretraibile
  • Lunghezza rotolo: 80 m
  • Diametro cavi: 6,4 - 19,1 mm
  • Montaggio: Infilamento
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 30 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

30 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,4 ... 19,1 mm

diametro filo

6,4 ... 19,1 mm

WMS 19,1 (EX30)RL YE MAT. SIG. TERM