›

WMS 19,1(EX30)R YE SIGLAT.CAVI E CO

Cod. Rexel CX0800306
Cod. Produttore 0800306
Cod. EAN 4046356626033

Informazioni principali

  • Serie: WMS
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Guaina termoretraibile
  • Lunghezza nastro: 20 m
  • Diametro cavi: 6,4-19,1 mm
  • Montaggio: Infilamento
  • Campo testo: 30x20000 mm
  • Siglabile con: THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

30 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,4 ... 19,1 mm

diametro filo

6,4 ... 19,1 mm

WMS 19,1(EX30)R YE SIGLAT.CAVI E CO