Prodotti /

Cod. Rexel
CX0828444
Cod. Produttore
0828444
Cod. EAN
4046356506717

Informazioni di prodotto

Etichetta avvolgimento cavo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 2,9 ... 7,6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 7,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1500, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

17 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

2,9 ... 7,5 mm

diametro filo

2,9 ... 7,6 mm