›

WML 14 (25X19)R YE ETICHETTE SEGNAC

Cod. Rexel CX0817549
Cod. Produttore 0817549
Cod. EAN 4046356125581

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x19 mm
  • Colore: giallo
  • Tipo: Etichetta avvolgimento
  • Diametro cavo: 6,1-14,2 mm
  • Montaggio: colla
  • Num. cartellini: 1500
  • Altezza campo testo: 19,1 mm
  • Serie: THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1500, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

25,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 14 mm

diametro filo

6,1 ... 14,2 mm

WML 14 (25X19)R YE ETICHETTE SEGNAC