Prodotti /

Cod. Rexel
CX0800076
Cod. Produttore
0800076
Cod. EAN
4046356562096

Informazioni di prodotto

Etichetta avvolgimento cavo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 12,1 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 12,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

25,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 12 mm

diametro filo

6,1 ... 12,1 mm