Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525629
Cod. Produttore
5525629
Cod. EAN
8025241160636

Informazioni di prodotto

  • Portata: 40A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga e resistente
  • Serie: WLPJ-AJT
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WLPJ-AJT con portata di 40A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina prestazioni elevate con facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza nel tempo.