Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525626
Cod. Produttore
5525626
Cod. EAN
8025241160605

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione massima: 600V
  • Protezione: Portafusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Serie: WLPJ-AJT
  • Uso: Interruzione sicura
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Costante
Descrizione del produttore: Portafusibile WLPJ-AJT progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici con una capacità nominale di 25A e una tensione massima di 600V. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, assicura sicurezza e conformità alle normative internazionali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura del circuito in caso di sovraccarico, offrendo durata e performance costanti nel tempo.