Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525620
Cod. Produttore
5525620
Cod. EAN
8025241126304

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Ritardata
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Funzione: Interruttore automatico
  • Serie: WLPJ-AJT
  • Affidabilità: Alta durata
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WLPJ-AJT con capacità di 10A e tensione nominale di 600V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni residenziali e commerciali. Questo dispositivo è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo durata e affidabilità nel tempo.