Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525631
Cod. Produttore
5525631
Cod. EAN
8025241160650

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60A
  • Tensione esercizio: 600V
  • Protezione: UL e CSA
  • Applicazioni: Elettriche
  • Funzione: Portafusibile
  • Serie: WLPJ
  • Uso: Industriale e residenziale
  • Robustezza: Alta durata
Descrizione del produttore: Portafusibile WLPJ progettato per applicazioni elettriche con una capacità nominale di 60A e tensione di esercizio fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Ideale per proteggere circuiti contro sovracorrenti, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e residenziali.