Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525627
Cod. Produttore
5525627
Cod. EAN
8025241160612

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: WLPJ-AJT
  • Protezione: RIT
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazione: Uso industriale
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WLPJ-AJT con portata di 30A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.