Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525625
Cod. Produttore
5525625
Cod. EAN
8025241160599

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione massima: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Portafusibile
  • Serie: WLPJ
  • Protezione: RIT.
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Portafusibile WLPJ progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Supporta una corrente nominale di 20A e una tensione massima di 600V, conforme agli standard UL e CSA, assicurando elevati livelli di protezione e certificazione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti, questo portafusibile è adatto all’uso in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione robusta per la gestione dei circuiti elettrici.