Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525992
Cod. Produttore
5525992
Cod. EAN
8025241127202

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Fusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Resistente
  • Serie: WLP-CC
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Portafusibile WLP-CC progettato per applicazioni elettriche con una capacità di 8A e tensione nominale di 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione di circuiti elettrici. Ideale per proteggere impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una lunga durata e prestazioni stabili. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo sicuro e duraturo in ambienti elettrici professionali.