Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525988
Cod. Produttore
5525988
Cod. EAN
8025241127196

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile WLP-CC
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WLP-CC
Descrizione del produttore: Fusibile WLP-CC da 6 ampere e 600 volt, conforme agli standard UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, questo fusibile assicura un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e stabilità operativa.