Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525986
Cod. Produttore
5525986
Cod. EAN
8025241127189

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 5A
  • Tensione di esercizio: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WLP-CC
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Protezione: Affidabile
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: WLP-CC
Descrizione del produttore: Fusibile WLP-CC con corrente nominale di 5A e tensione di esercizio fino a 600V, certificato UL-CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e residenziali.