Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525998
Cod. Produttore
5525998
Cod. EAN
8025241127264

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: fusibile
  • Normative: UL e CSA
  • Applicazione: industriale e civile
  • Materiali: resistenti
  • Funzione: protezione circuiti
  • Serie: WLP-CC
Descrizione del produttore: Portafusibili WLP-CC progettato per supportare correnti fino a 30A e tensioni fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per proteggere circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Adatto a impieghi in ambito industriale e civile, questo componente elettrico offre una soluzione efficace per la gestione e la protezione delle linee elettriche.