Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525996
Cod. Produttore
5525996
Cod. EAN
8025241127240

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione massima: 600V
  • Protezione: fusibile
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: quadri elettrici
  • Serie: WLP-CC
Descrizione del produttore: Portafusibile WLP-CC progettato per proteggere impianti elettrici con una corrente nominale di 20A e una tensione fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è ideale per l'installazione in quadri elettrici dove è richiesta una protezione efficace contro sovracorrenti.