Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525995
Cod. Produttore
5525995
Cod. EAN
8025241127233

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione massima: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Portafusibile
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Efficienza circuiti
  • Serie: WLP-CC
Descrizione del produttore: Portafusibile WLP-CC progettato per supportare una corrente nominale di 15A e una tensione fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono protezione efficiente dei circuiti, questo componente assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo una soluzione robusta e sicura per la gestione dei carichi elettrici.