Prodotti /

Cod. Rexel
WX5555285Q
Cod. Produttore
5555285Q
Cod. EAN
8025241215428

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60A
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Serie: WLFPSJ603
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Interruttore automatico tripolare da 60A progettato per applicazioni elettriche fino a 600V. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile e sicurezza nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo una gestione efficiente del carico grazie alla sua capacità di intervento tempestivo. Ideale per impianti industriali e civili, assicura elevata resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua configurazione tripolare permette un controllo preciso e sicuro delle correnti, rendendolo un componente essenziale per la protezione elettrica.