Prodotti /

Cod. Rexel
WX5555275Q
Cod. Produttore
5555275Q
Cod. EAN
8025241215374

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Quadri elettrici
  • Serie: WLFPSJ
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare tripolare da 30A, progettato per applicazioni elettriche fino a 600V. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua configurazione a tre poli consente un controllo efficace su circuiti trifase, ideale per impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l’installazione in quadri elettrici, facilita la gestione e la manutenzione degli impianti.