Prodotti /

Cod. Rexel
WX5555270Q
Cod. Produttore
5555270Q
Cod. EAN
8025241213776

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Poli: 1P
  • Tensione max: 600V
  • Materiali: resistenti e affidabili
  • Applicazione: residenziale e industriale
  • Installazione: quadri standard
  • Funzionamento: stabile e sicuro
  • Serie: WLFPSJ301
Descrizione del produttore: Interruttore unipolare da 30A progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Ideale per la protezione di circuiti elettrici in ambienti residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e sicuro. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell’energia elettrica.