Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525858C
Cod. Produttore
5525858C
Cod. EAN
8025241160438

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tensione esercizio: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile WKTK-R-CC
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Conformità: Standard internazionali
  • Serie: WKTK-R-CC
Descrizione del produttore: Fusibile WKTK-R-CC con corrente nominale di 8A e tensione di esercizio fino a 600V, certificato UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre sicurezza e conformità agli standard internazionali. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di qualità elevata nel settore elettrico.