Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525856C
Cod. Produttore
5525856C
Cod. EAN
8025241160445

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo fusibile: WKTK-R-CC
  • Protezione: affidabile sovraccarico
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WKTK-R-CC
  • Applicazioni: circuiti elettrici
Descrizione del produttore: Fusibile WKTK-R-CC da 6A 600V certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, questo fusibile assicura un'interruzione efficace della corrente in caso di sovraccarico, contribuendo a proteggere impianti e apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni stabili e durature in ambienti elettrici.