Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525854C
Cod. Produttore
5525854C
Cod. EAN
8025241160469

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione esercizio: 600V
  • Standard di sicurezza: UL, CSA
  • Tipo fusibile: WKTK-R-CC
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Serie: WKTK-R-CC
  • Affidabilità: Alta
  • Uso: Settore elettrico
Descrizione del produttore: Fusibile WKTK-R-CC con corrente nominale di 4A e tensione di esercizio fino a 600V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, conforme agli standard UL e CSA. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.