Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525880C
Cod. Produttore
5525880C
Cod. EAN
8025241160377

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 600V
  • Standard: UL e CSA
  • Tipo: Portafusibile
  • Serie: WKTK-R-CC
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Facilità di montaggio: Sì
  • Protezione: Sovracorrenti
Descrizione del produttore: Portafusibile WKTK-R-CC progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Supporta una corrente nominale di 30A e una tensione fino a 600V, conforme agli standard UL e CSA, assicurando elevati livelli di protezione contro sovracorrenti. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono fusibili di qualità certificata, offrendo facilità di montaggio e durabilità nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in impianti industriali e civili, garantendo prestazioni stabili e sicure.