Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525870C
Cod. Produttore
5525870C
Cod. EAN
8025241160391

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione massima: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: alta tensione
  • Costruzione: normative internazionali
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WKTK-R-CC-ATMR
Descrizione del produttore: Il prodotto WX5525870C è un dispositivo elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni ad alta tensione. Supporta una corrente nominale di 20A e una tensione fino a 600V, conforme agli standard UL e CSA, assicurando elevati livelli di qualità e sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e certificati, questo materiale elettrico è adatto a impianti che necessitano di prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi elettrici. La sua costruzione rispetta le normative internazionali, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali.