Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525860C
Cod. Produttore
5525860C
Cod. EAN
8025241160421

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Fusibile UL-CSA
  • Portafusibile: Integrato
  • Conformità: Normative UL e CSA
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Alta sicurezza
  • Serie: WKTK-R-CC
Descrizione del produttore: Fusibile WKTK-R-CC con portafusibile da 10A e tensione nominale di 600V, conforme alle normative UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo.