Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525858
Cod. Produttore
5525858
Cod. EAN
8025241126816

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 8A
  • Tensione: 600V
  • Certificazione: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Sovraccarico
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WKTK
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Fusibile WKTK da 8A 600V certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura della corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La tensione nominale di 600V e la corrente di 8A lo rendono adatto a una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. La certificazione UL-CSA attesta la conformità agli standard di qualità e sicurezza internazionali.