Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525853
Cod. Produttore
5525853
Cod. EAN
8025241126779

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Industriale e residenziale
  • Protezione: Affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WKTK
Descrizione del produttore: Fusibile WKTK da 3A con tensione nominale di 600V, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto all'uso in impianti elettrici industriali e residenziali, assicura sicurezza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità e alla conformità agli standard internazionali.