Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525862
Cod. Produttore
5525862
Cod. EAN
8025241126830

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione nominale: 600 V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile WKTK
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazioni: Sicurezza elettrica
  • Serie: WKTK
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Fusibile WKTK da 12 ampere con tensione nominale di 600 volt, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, offre prestazioni costanti e durata nel tempo.