Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525854R
Cod. Produttore
5525854R
Cod. EAN
8025241179997

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Uso: industriale/residenziale
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WKLKR
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 4 ampere con tensione nominale di 600 volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura elevata sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e residenziali. Ideale per l’uso in impianti elettrici dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e un funzionamento stabile nel tempo.