Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525852R
Cod. Produttore
5525852R
Cod. EAN
8025241179973

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo fusibile: WKLKR
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: Affidabile circuito
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Prestazioni costanti
  • Serie: WKLKR
Descrizione del produttore: Fusibile WKLKR con corrente nominale di 2A e tensione di 600V, certificato UL-CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e durata nel tempo.