Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525875R
Cod. Produttore
5525875R
Cod. EAN
8025241180078

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile elettrico
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Applicazione: Industriale e residenziale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WKLKR
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico WKLKR con capacità di 25A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando la corretta interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard internazionali lo rendono un elemento essenziale per impianti elettrici industriali e residenziali.