Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525870R
Cod. Produttore
5525870R
Cod. EAN
8025241180061

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: WKLKR
  • Standard: internazionali
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico con capacità di 20A e tensione nominale di 600V, certificato UL e CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, è ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono componenti di alta qualità e conformi agli standard internazionali. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici.