Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525851R
Cod. Produttore
5525851R
Cod. EAN
8025241179966

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: WKLKR
Descrizione del produttore: Fusibile da 1A con tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire protezione efficace nei circuiti elettrici, offre affidabilità e sicurezza per applicazioni che richiedono componenti certificati e di alta qualità. Ideale per impianti elettrici che necessitano di dispositivi di protezione con specifiche precise e certificazioni riconosciute a livello internazionale.