Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525865R
Cod. Produttore
5525865R
Cod. EAN
8025241180054

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WKLKR
Descrizione del produttore: Fusibile WKLKR da 15A con tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni operative impegnative.