Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525860R
Cod. Produttore
5525860R
Cod. EAN
8025241180030

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Prestazioni: Stabili
  • Serie: WKLKR
Descrizione del produttore: Fusibile da 10A con tensione nominale di 600V, certificato UL e CSA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza elevata. Progettato per garantire prestazioni stabili in impianti industriali e civili, assicura una protezione efficace contro sovracorrenti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.