Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525856Q
Cod. Produttore
5525856Q
Cod. EAN
8025241179881

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Portafusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Conformità: Standard UL e CSA
  • Serie: WKLK
Descrizione del produttore: Portafusibile WKLK progettato per applicazioni elettriche con capacità di 6A e tensione nominale di 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono componenti certificati e di alta qualità.