Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525854Q
Cod. Produttore
5525854Q
Cod. EAN
8025241179867

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Fusibile
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Serie: WKLK
  • Materiali: Duraturi
  • Uso: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Alta precisione
Descrizione del produttore: Portafusibile WKLK con capacità di 4A e tensione nominale di 600V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura sicurezza e qualità elevate, ideale per applicazioni che richiedono fusibili di precisione e resistenza. Realizzato con materiali duraturi per un utilizzo stabile e sicuro in impianti elettrici professionali.