Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525852Q
Cod. Produttore
5525852Q
Cod. EAN
8025241179843

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: WKLK
  • Applicazioni: Elettriche industriali
  • Standard: Internazionali
Descrizione del produttore: Fusibile WKLK da 2A con tensione nominale di 600V, certificato UL e CSA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per la protezione dei circuiti contro sovracorrenti, assicurando un funzionamento stabile e sicuro degli impianti elettrici. La sua costruzione conforme agli standard internazionali lo rende una scelta efficiente per l’installazione in sistemi elettrici che richiedono elevata qualità e prestazioni costanti.